Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J376 rögzítőgyűrűs fogó 0.070 hüvelyk 90 fokos | AD2KVV 3R323

PROTO J376 rögzítőgyűrűs fogó 0.070 hüvelyk 90 fokos

Raktáron
Tétel: AD2KVV Modell: J376Kereszthivatkozás: 3R323
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
€59.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrűs fogók
ÁtalakítjaA belsőtől a külsőig vagy fordítva, ha a forgócsavart a szomszédos csapolt lyukhoz mozgatják
Bore Dia számára.1-7 / 16 - 2 "
A tengely Dia számára.7/16 - 3/4 "
HandlePárnázott markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagSzénacél
Darabszám1
Teljes hossz7.125 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)90
Tipp Dia.0.070 "
Tipp mérete0.07 "
Tipp típusaRögzített
típusÁtváltható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J376 rögzítőgyűrűs fogót külső és belső rögzítőgyűrűkhöz egyaránt tervezték. Könnyű és megbízható a rögzítőgyűrűk felszerelése/eltávolítása anélkül, hogy a gyűrűk elmozdulnának vagy károsodnának.

Jellemzők:

  • Amikor a forgócsavart a szomszédos menetes furatba mozgatják, a Proto J376 belsőről külsőre vagy fordítva alakul.
  • A pontos illeszkedés és kopásállóság érdekében a rögzített hegyek precíziós kialakításúak és indukciós edzésűek.
  • A plasztiszol bevonatú fogantyúk hosszú, íves kialakításúak, légpárnás markolattal a nagyobb kényelem és a fáradtság csökkentése érdekében.
  • A fogantyúk egyértelmű címkével vannak ellátva, hogy könnyebb legyen azonosítani.

Kompatibilis tartozékok:

  • Proto tippek: Ezek a tippek biztonságosan rögzítik a gyűrűket, és lehetővé teszik a megfelelő beállítást, hogy megakadályozzák a gyűrűk kilazulását. Használja a legnagyobb átmérőjű hegyet, amely illeszkedik az eltávolítandó vagy beszerelendő rögzítőgyűrűhöz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.500-2010

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a belső és külső rögzítőgyűrűs fogók között?

A. A gyűrűk furatba való felszerelésére használt fogókat belső fogóknak nevezik, míg a külső fogókat a gyűrűk tengelyre történő felszerelésére használják.

K. Mik azok a biztonsági pontok, amelyekre figyelni kell a fogó használatakor?

A.

  • Használjon védőszemüveget.
  • Az elektromos áramkörökön ne használjon párnafogókkal ellátott fogót, mert nincs szigetelés, amely megvédené Önt.
  • Hosszabbítót és húzórudat nem szabad fogó fogantyúkon használni.
  • Ha rögzítőgyűrűs fogót használ, óvja magát és a közelben tartózkodókat a becsapódó tárgyaktól.
  • Vágja el a vezetéket a csuklópánt közelében, az állkapocs tövénél, ne a csúcsánál.
  • Kerülje el a túlzott hőhatást.

K. Mennyire fontos a rögzítőgyűrű?

A. A rögzítőgyűrűket az alkatrészek tengelyhez vagy furathoz való rögzítésére használják. Ezek a gyűrűk hornyokba illeszkednek, és vállat képeznek, hogy megakadályozzák az alkatrészek, például a csapágyak oldalirányú elmozdulását. Ezek azonban lehetővé teszik az alkatrész elforgatását.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésTipp méreteTipp típusatípusHandleÁr
PROTO J379 rögzítő gyűrűs fogó 90 fokos 8-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "KülönféleNem0.09 "RögzítettBelső külsőPlasztiszol légpárnás€76.73
PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Igen0.12 "helyettesíthetőbelsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€207.61
PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Igen0.12 "helyettesíthetőKülsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€215.56
PROTO J370 rögzítő gyűrű fogó 0.038 45 fokos | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.74
PROTO J371 rögzítőgyűrű fogó 0.038in 90 fokos | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€51.09
PROTO J372 rögzítő gyűrűs fogók 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.33
PROTO J373 rögzítőgyűrű fogó 0.047in 45 fok | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1-1 / 1 "13/16 - 1 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€56.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J376 rögzítőgyűrűs fogó 0.070 hüvelyk 90 fokos
€59.97 /Mértékegység