DESTACO 830 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok


Szűrő
Anyag: Acél
StílusModellDugattyú menetméretPort méretTartóképességHengerfuratDugattyú magasságaMűködési hőmérséklet.Működési ciklusÁr (ÁFA nélkül)
A
830
3 / 8-161/8 NPT2500 font.1.57 "1.06 "-10-90°CKorrekt/közepes€724.52
B
830-ME
M101/82500 font.1.57 "1.06 "-10-90°CKorrekt/közepes€581.33

830 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok

A Destaco 830 sorozatú pneumatikus bilincsek a Destaco 630 kézi egyenes vonalú bilincsek pneumatikus változataként működnek. Ezek a bilincsek egy kettős működésű hengerből, egy szorítókarból és a kifejtett erő megsokszorozására szolgáló összekötő elemekből állnak. A Destaco pneumatikus bilincsek légnyomást használnak a munkadarabok rögzítésére és rögzítésére egy billenő mechanizmus erejével. A billenő mechanizmus használata lehetővé teszi, hogy az alkalmazott erőnél nagyobb erővel meghúzzák őket, így ideálisak számos alkalmazáshoz, például általános gépek megmunkálásához és összeszereléséhez, beleértve a hajókat és az autókat. Ezek a nem reteszelő bilincsek a furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt. Ezek a bilincsek egy karral vannak felszerelve, amellyel pneumatikus nyomást lehet kifejteni a szorítófejre. A kar hosszú vezetőáttétellel rendelkezik, az egyes részek nagy hatékonysága biztosítja a merevséget. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a munkadarab alapra való rögzítéséhez. Ezek a pneumatikus billenőbilincsek beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében, és mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkeznek a helyzetérzékelés érdekében. A robusztus acélszerkezet szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, miközben ellenáll akár 72 psi nyomásnak is. Maximális tartási kapacitásuk 2500 font, és -14 Fahrenheit és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek.

Felhasználás

A 830-as sorozatú Destaco pneumatikus bilincsek ideálisak a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, például hegesztéshez és összeszereléshez, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • A 830-as sorozatú Destaco pneumatikus billenőbilincsek a Destaco 630 kézi egyenes vonalú bilincsek pneumatikus változata, amelyek sűrített levegőt alkalmaznak a szorítónyomás kifejtésére a munkadarabok helyén tartásához.
  • Ezek a pneumatikus billenőbilincsek érzékelőre kész kialakítást tartalmaznak kerek vagy T-hornyos típusú érzékelők számára.
  • A 830-as sorozatú Destaco pneumatikus billenő bilincsek T-hornyos (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelőket is fogadhatnak.
  • Beépített áramláskorlátozó mechanizmussal vannak beépítve, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra.
  • Ezek a bilincsek mágneses dugattyúgyűrűvel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a helyzetérzékelést.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 810CYL: Ehhez a cserehenger-szerelvényhez dugattyúrudak tartoznak, hogy megakadályozzák a csavarodást. Kérjen árajánlatot erre a cserehenger-szerelvényre az elhasználódott vagy sérült hengeregység cseréjéhez.
  • Destaco 810169: Ez a kerek reed kapcsoló LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkezik az egyszerű beállítás érdekében. Ez a kapcsoló IP67 besorolású, és a bilincs hengerére szerelt mágnesgyűrű aktiválja. 4 mm-es kerek hornyokkal ellátott hengerekre való felszerelésre tervezték.
  • Destaco 8EA-109-1: Ez a T-hornyú reed kapcsoló gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy a T-hornyú hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhető. IP67 besorolású, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja.
  • Azok az ügyfelek, akik cserebilincs-összeállítást keresnek, árajánlatot kérhetnek a Destaco 830-LC és a Destaco 830-M-LC 830 és 830-ME bilincsekhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 830 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerint jóváhagyottak.

Telepítés

A Destaco 830 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek karimás alappal rendelkeznek, lyukakkal, amelyek lehetővé teszik a munkadarab könnyű és gyors rögzítését a rögzítőlapra.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a pneumatikus bilincsek?

A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.

Hogyan működnek a pneumatikus bilincsek?

A pneumatikus billenőbilincsek kettős működésű pneumatikus hengerrel működtethetők. A légnyomást a szorítónyílásban fejtik ki, amely mozgatja a szorítókart, hogy megtartsa a munkadarabot. A szükséges szorítóerő elérése és kifejtése a munkadarabon történik, így a bilincsek szilárdan és határozottan tartják a munkadarabot. Az egység feloldásához a légnyomást a kioldó nyílásban alkalmazzák.

A márka szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco induktív érzékelőket az IP65 szabványnak megfelelően tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a por és a heves esőzés vagy az erős vízsugár ellen.

A Destaco kínálja a 830-as sorozatú pneumatikus bilincsek kézi változatát?

Igen, a Destaco 630-as sorozatú egyenes vonalú bilincsei ezeknek a pneumatikus bilincseknek a kézi változatai, és nagy igénybevételű műveletekhez készültek, amelyek legfeljebb 2500 lb tartási kapacitást igényelnek. Ezek a bilincsek fordított fogantyúval rendelkeznek, és egy dugattyú, amely kinyújtott helyzetben fogantyúként rögzül. lefelé van mozgatva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?