Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú | AD2KVJ 3R313

PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú

Raktáron
Tétel: AD2KVJ Modell: J365Kereszthivatkozás: 3R313

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€221.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrűs fogók
A tengely Dia számára.3-1/2 to 6-1/2"
HandleRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaSima markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám1
Teljes hossz16.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szöge (fok)0
Tipp Dia.0.120 "
Tipp mérete0.12 "
Tipp típusahelyettesíthető
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Általában a külső és belső rögzítőgyűrűk eltávolításának és felszerelésének elősegítésére szolgál
    • Rugós racsnis mechanizmussal rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradását azáltal, hogy lehetővé teszi a gyűrű összenyomását
    • Biztonságos nagy és nehéz gyűrűkhöz
    • Betartja a GGG-P-480 és az ANSI B107.19 szövetségi előírásokat

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésTipp méreteTipp típusatípusHandleÁr
PROTO J379 rögzítő gyűrűs fogó 90 fokos 8-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "KülönféleNem0.09 "RögzítettBelső külsőPlasztiszol légpárnás€77.38
PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Igen0.12 "helyettesíthetőbelsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€207.61
PROTO J370 rögzítő gyűrű fogó 0.038 45 fokos | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.74
PROTO J371 rögzítőgyűrű fogó 0.038in 90 fokos | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.25
PROTO J372 rögzítő gyűrűs fogók 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.33
PROTO J373 rögzítőgyűrű fogó 0.047in 45 fok | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1-1 / 1 "13/16 - 1 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€58.87
PROTO J374 rögzítőgyűrű fogó 0.047 90 fokos | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 - 1/4 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€56.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú
€221.51 /Mértékegység