Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat | AD2KVH 3R312

PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat

Raktáron
Tétel: AD2KVH Modell: J364Kereszthivatkozás: 3R312
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
€207.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrűs fogók
Bore Dia számára.3-1 / 16 - 6 "
HandleRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaSima markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám1
Teljes hossz16.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szöge (fok)0
Tipp Dia.0.120 "
Tipp mérete0.12 "
Tipp típusahelyettesíthető
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J364 belső rögzítőgyűrűs fogót fémmegmunkálási, biztonsági és ipari gépi alkalmazásokban történő rögzítőgyűrűs beépítésre tervezték.

Jellemzők:

  • Az egység rugós racsnis mechanizmussal rendelkezik, amely a kívánt pozícióban önreteszelődik, hogy csökkentse a kezelő fáradtságát, valamint egy sima markolat a maximális fogás és biztonságos működés érdekében.
  • Ötvözött acélszerkezete nagy szilárdságot és tartósságot kínál, és ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek.

Kompatibilis tartozékok:

  • Proto csere tippek: Ezek a hegyek a kopott vagy hiányzó rögzítőgyűrűs fogóvégek pótlására szolgálnak. Formájuk pontosan illeszkedik a markolat furataiba, lehetővé téve a rögzítőgyűrű egyszerű kezelését és áthelyezését.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI B107.19
  • Szövetségi GGG-P-480

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a rögzítőgyűrűt?

A.

  • Illessze a fogóvégeket a rögzítőgyűrű végén lévő lyukakba.
  • Nyissa ki a fogót úgy, hogy a rögzítőgyűrű karjai hátrahúzódjanak, és a gyűrű hurka kiszélesedjen.
  • Helyezze a kiterjesztett rögzítőgyűrűt a kerék hornya fölé.
  • Finoman zárja le a fogót, amíg a gyűrű a horonyba nem kerül.
  • Húzza ki a fogók hegyét a rögzítőgyűrű furataiból, hogy a gyűrű bepattanjon a horonyba.
  • Ha a rögzítőgyűrű nincs megfelelően behelyezve a horonyba, akkor lepattan.

K. Hogyan lehet kinyitni a rögzítőgyűrűt?

V. A rögzítőgyűrű eltávolításához csavarhúzóval vagy tűzőkapocs-eltávolítóval feszítse ki a végét és csavarja ki a gyűrűt.

K. Mik azok a biztonsági pontok, amelyekre figyelni kell a fogó használatakor?

A.

  • Használjon védőszemüveget.
  • Az elektromos áramkörökön ne használjon párnafogókkal ellátott fogót, mert nincs szigetelés, amely megvédené Önt.
  • Hosszabbítót és húzórudat nem szabad fogó fogantyúkon használni.
  • Ha rögzítőgyűrűs fogót használ, óvja magát és a közelben tartózkodókat a repülő tárgyaktól.
  • Vágja el a vezetéket a csuklópánt közelében, az állkapocs tövénél, ne a csúcsánál.
  • Kerülje el a túlzott hőhatást.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésTipp méreteTipp típusatípusHandleÁr
PROTO J379 rögzítő gyűrűs fogó 90 fokos 8-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "KülönféleNem0.09 "RögzítettBelső külsőPlasztiszol légpárnás€76.73
PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Igen0.12 "helyettesíthetőKülsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€215.56
PROTO J370 rögzítő gyűrű fogó 0.038 45 fokos | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.74
PROTO J371 rögzítőgyűrű fogó 0.038in 90 fokos | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€51.09
PROTO J372 rögzítő gyűrűs fogók 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.33
PROTO J373 rögzítőgyűrű fogó 0.047in 45 fok | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1-1 / 1 "13/16 - 1 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€56.93
PROTO J374 rögzítőgyűrű fogó 0.047 90 fokos | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 - 1/4 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€55.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat
€207.61 /Mértékegység