Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3435 csavarkulcs, hosszú nyél, ultravékony profil | AA8XHG 1ANN1

PROTO J3435 csavarkulcs, hosszú nyél, ultravékony profil

Raktáron
Tétel: AA8XHG Modell: J3435Kereszthivatkozás: 1ANN1
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
€36.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vékony nyitott csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Fejméret11 / 16 "x 3 / 4"
AnyagAcél
Teljes hossz10 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11/16 x 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szatén nyitott kulcs, amely alkalmas ipari gépek és hidraulikus berendezések anyáinak és csavarjainak rögzítésére
    • Hosszú fogantyú, vékony fej és ultravékony profil a nehezen hozzáférhető helyek könnyebb elérésének biztosításához
    • Az acélszerkezet nagy szilárdságot és tartósságot kínál, a szatén felület pedig ellenáll a koptató folyadékoknak és vegyszereknek
    • A szövetségi specifikáció GGG-W-636E és az ANSI B107.1 szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
PROTO J3425 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 7/16 x 1/2 hüvelykes | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€31.06
PROTO J3426 Extra vékony csavarkulcs 1/2 x 9/16 hüvelykes | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€38.25
PROTO J3430 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 9/16 x 5/8 hüvelykes | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€35.61
PROTO J3440 Extra vékony csavarkulcs 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3435 csavarkulcs, hosszú nyél, ultravékony profil
€36.35 /Mértékegység