MILLER-SMITH EQUIPMENT Közepes igényű szabályozó


Szűrő
Test Dia: 2" , Test anyaga: Tömör sárgaréz , Membrán anyaga: Neoprén
StílusModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásTeljes hosszSzakmaitípusÁr (ÁFA nélkül)
A
30-15-200
400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€412.77
B
30-15-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€360.90
C
30-15-520
400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€370.13
D
30-50-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€362.30
E
35-125-540
4000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 relatív páratartalom7.5 "KettőKét szakasz€786.65
F
30-150-580
4000 psi5805 / 8-18 RH belső3500 psi5/8 "-18 RH belső4.75 "egyetlenEgyfokozatú€363.06
G
30-450-580
4000 psi5807/16 "-20 érzék3500 psi7/16 "-20 fellobbant4.75 "egyetlenEgyfokozatú€380.01
H
35-50-580
4000 psi580Inert CGA032 5 / 8-18RH belső3000 psi5/8 "-18 RH belső7.5 "KettőKét szakasz€756.39
I
30-15-300
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€371.07
J
30-100-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€377.00
K
35-15-510
4000 psi510B CGA023 9 / 16-18LH400 psi9/16 "-18 LH7.5 "KettőKét szakasz€747.75
L
30-100-350
4000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€384.68
M
30-20-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€393.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?