Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3440 Extra vékony csavarkulcs 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2

PROTO J3440 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 13/16 x 7/8

Raktáron
Tétel: AA8XHH Modell: J3440Kereszthivatkozás: 1ANN2
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
€44.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vékony nyitott csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Fejméret13 / 16 "x 7 / 8"
AnyagAcél
Teljes hossz10 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "x 7 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
PROTO J3425 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 7/16 x 1/2 hüvelykes | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€31.06
PROTO J3426 Extra vékony csavarkulcs 1/2 x 9/16 hüvelykes | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€38.25
PROTO J3430 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 9/16 x 5/8 hüvelykes | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€35.61
PROTO J3435 csavarkulcs, hosszú nyél, ultravékony profil | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "€36.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3440 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 13/16 x 7/8
€44.43 /Mértékegység