PROTO Extra vékony nyitott végű kulcs, SAE


Szűrő
Befejezés: Szatén , Fejszög: 15 fok , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 10 " , SAE vagy metrika: SAE
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
J3426
1/2 x 9/16 "€38.24
A
J3425
7/16 x 1/2 "€31.06
A
J3430
9/16 x 5/8 "€35.61
A
J3435
11/16 x 3/4 "€36.35
A
J3440
13 / 16 "x 7 / 8"€44.44

Extra vékony nyitott végű kulcs, SAE

A Proto extra vékony, nyitott végű csavarkulcsok szatén felülettel rendelkeznek a korrózióállóság és a csúszásmentes markolat érdekében, és akkor használatosak, ha nagy erőkifejtésre vagy távolságra van szükség. Ultravékony profiljuk és hosszú fogantyújuk jobb hozzáférést tesz lehetővé a nehezen elérhető rögzítőkhöz. Ezeknek a kulcsoknak olyan nyílásai vannak, amelyek a csavarok, szelepemelők és rögzítőanyák túlzott túlnyúlás nélküli lefedésére szolgálnak. Válasszon a Proto extra vékony villáskulcsok széles kínálatából, amelyek 3/16 hüvelykes és 7/32 hüvelykes fejvastagságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?