Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3430 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 9/16 x 5/8 hüvelykes | AA8XHF 1ANN0

PROTO J3430 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs, 9/16 x 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8XHF Modell: J3430Kereszthivatkozás: 1ANN0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vékony nyitott csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Fejméret9 / 16 "x 5 / 8"
AnyagAcél
Teljes hossz10 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9/16 x 5/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
PROTO J3425 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs 7/16 x 1/2 hüvelykes | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€31.06
PROTO J3426 Extra vékony csavarkulcs 1/2 x 9/16 hüvelykes | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€38.25
PROTO J3435 csavarkulcs, hosszú nyél, ultravékony profil | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "€36.35
PROTO J3440 Extra vékony csavarkulcs 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3430 Extra vékony, nyitott végű csavarkulcs, 9/16 x 5/8 hüvelyk
€35.61 /Mértékegység