Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3040 Nyitott végű csavarkulcs 13/16 x 7/8 15 fok 10-1/8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 csavarkulcs 13/16 x 7/8 15 fok 10-1/8l

Raktáron
Tétel: AA8XGC Modell: J3040Kereszthivatkozás: 1ANK2
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
€36.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla nyitott csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Fejméret13 / 16 "x 7 / 8"
AnyagAcél
Teljes hossz10.125 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "x 7 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

A PROTO J3040 villáskulcs mindkét végén eltérő nyitási szöggel rendelkezik, így szűk helyeken is hozzáférhet a rögzítőelemekhez.

Jellemzők:

  • A PROTO J3040 csavarkulcs mindkét végén szabványos nyitott fej konfigurációval rendelkezik, hogy oldalról és felülről hozzáférjen a rögzítőelemekhez.
  • Speciálisan kezelt ötvözött acélból készült, hogy vékony szárai nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosítsanak.
  • Ez az egység szatén bevonattal rendelkezik, hogy biztosítsa a korrózióálló teljesítményt és a csúszásmentes markolatot.
  • 15 fokos nyitási szöggel rendelkezik, és SAE méréseket biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.100-2010

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a villáskulcs?

A. A nyitott vége lehetővé teszi a szerszám átcsúsztatását az anyán olyan szűk helyeken, ahol egy cső vagy tengely hossza zavarja a működést, vagy ahol nincs elegendő hely egy dugós/dobozkulcsnak.

K. Miért részesítik előnyben a csavarkulcsokat a villáskulcsokkal szemben?

V. A villáskulcsokat előnyben részesítik a villáskulcsokkal szemben, mert hosszú karjuk van. Ez lehetővé teszi, hogy az anya kicsavarásához kisebb erőre legyen szükség.

K. Milyen hosszú a PROTO J3040 villáskulcs?

V. Ennek a csavarkulcsnak a teljes hossza 10-1/8 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3020B nyitott kulcs 5/16 x 3/8 15 fokos 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BFekete oxid5.25 "5/16 x 3/8 "€18.94
PROTO J3025B nyitott kulcs 7/16 x 1/2 15 fok 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BFekete oxid6.437 "7/16 x 1/2 "€20.32
PROTO J3026B nyitott csavarkulcs 1/2 x 9/16 15 fok 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BFekete oxid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€22.81
PROTO J3030B nyitott kulcs 9/16 x 5/8 15 fokos 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BFekete oxid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€26.89
PROTO J3035B Nyitott végű csavarkulcs 11/16 x 3/4 hüvelyk 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BFekete oxid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€31.68
PROTO J3039B Nyitott végű csavarkulcs 3/4 x 7/8 15 fok 9-39/64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BFekete oxid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€41.56
PROTO J3040B Nyitott végű csavarkulcs 13/16 x 7/8 hüvelyk 10-15/64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BFekete oxid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€45.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3040 csavarkulcs 13/16 x 7/8 15 fok 10-1/8l
€36.84 /Mértékegység