A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 2.5 " , Henger típusa: Kompakt , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 981 font , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Rod Átm.: 3 / 4 " , Rúd menet hossza: 0.7 " , Rúd menet mérete: 1/2 "-20 Nő , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél