Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J296 huzalcsupaszító 30 - 22 Awg 6-1/16 In | AD2KUM 3R284

PROTO J296 huzalcsupaszító 30–22 Awg 6-1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2KUM Modell: J296Kereszthivatkozás: 3R284
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
€33.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóAutomatikus
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás30 - 22 AWG
FunkciókCsík / Vágás
FogantyúPlasztiszol
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
SzigeteltIgen
Teljes hossz6 1 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr
PROTO J297 huzalcsupaszító 20–10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Kézikönyv20 - 10 AWGCsík / VágásPlasztiszollal ellátott acélTavaszi visszatérés6"€35.38
PROTO J298 huzalcsupaszító, szigetelt, 22-10 AWG, 8-1/4 hüvelyk hosszúság | AD2KUP 3R286 J298Kézikönyv22 - 10 AWGCsík / VágásPlasztiszollal ellátott acélPárna markolat8.25 "€51.72
PROTO J299 Tether Ready huzallehúzó, légzsebbel szigetelt párnamarkolat | AD2KUQ 3R287 J299Kézikönyv22 - 10 AWGSzalag / krimpelésPlasztiszollal ellátott acélPárna markolat8.5 "€48.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J296 huzalcsupaszító 30–22 Awg 6-1/16 hüvelyk
€33.86 /Mértékegység