Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J297 huzalcsupaszító 20–10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285

PROTO J297 huzalcsupaszító 20–10 Awg 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2KUN Modell: J297Kereszthivatkozás: 3R285
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
€35.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás20 - 10 AWG
FunkciókCsík / Vágás
FogantyúPlasztiszollal ellátott acél
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
SzigeteltIgen
Teljes hossz6"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr
PROTO J296 huzalcsupaszító 30 - 22 Awg 6-1/16 In | AD2KUM 3R284 J296Automatikus30 - 22 AWGCsík / VágásPlasztiszolTavaszi visszatérés6 1 / 16 "€30.48
PROTO J298 huzalcsupaszító, szigetelt, 22-10 AWG, 8-1/4 hüvelyk hosszúság | AD2KUP 3R286 J298Kézikönyv22 - 10 AWGCsík / VágásPlasztiszollal ellátott acélPárna markolat8.25 "€51.84
PROTO J299 Tether Ready huzallehúzó, légzsebbel szigetelt párnamarkolat | AD2KUQ 3R287 J299Kézikönyv22 - 10 AWGSzalag / krimpelésPlasztiszollal ellátott acélPárna markolat8.5 "€48.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J297 huzalcsupaszító 20–10 Awg 6 hüvelyk
€35.47 /Mértékegység