VESTIL HDC-450 sorozatú hidraulikus dobos targonca


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Kapacitás: 800 lbs. , Görgő típusa: (2) Forgatható padlózárral , Szín: Kék , dob átm.: 20.5 "hogy 23.5" , Dob mérete: 55 gal. , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Első görgő szélessége: 2" , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Anyaga: Acél , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , hátsó görgő szélessége: 2"
StílusModellMélységMagasságMotoros HPÁramforrásForgatás típusaFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HDC-450-72
109.25 "92.5 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-49.19 "€5,115.84
B
HDC-450-60-AC
109.25 "77.38 "3/4 LEElektromos vezetékesKézi hajtókar115V49.19 "€6,836.35
C
HDC-450-60-DC
109.25 "77.38 "1 hpElektromos vezeték nélküliKézi hajtókar12V49.19 "€6,836.35
D
HDC-450-72-DC
109.25 "92.5 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V49.19 "€7,014.66
E
HDC-450-60
109.25 "77.38 "-KézikönyvKézi hajtókar-49.19 "€4,932.34
F
HDC-450-72-AC
109.25 "92.5 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V49.19 "€7,014.66
G
HDC-450-84-DC
124.875 "105.94 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V53.19 "€7,330.18
H
HDC-450-96
124.875 "118.75 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-53.19 "€5,644.32
I
HDC-450-84-AC
124.875 "105.94 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V53.19 "€7,330.18
J
HDC-450-96-AC
124.875 "118.75 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V53.19 "€7,541.41
K
HDC-450-96-DC
124.875 "118.75 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V53.19 "€7,541.41
L
HDC-450-84
124.875 "105.94 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-53.19 "€5,427.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?