Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J298 huzalcsupaszító, szigetelt, 22-10 AWG, 8-1/4 hüvelyk hosszúság | AD2KUP 3R286

PROTO J298 huzalcsupaszító, szigetelt, 22-10 AWG, 8-1/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD2KUP Modell: J298Kereszthivatkozás: 3R286
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
€51.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás22 - 10 AWG
FunkciókCsík / Vágás
FogantyúPlasztiszollal ellátott acél
Fogantyú típusaPárna markolat
SzigeteltIgen
Teljes hossz8.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy eltávolítsa a szigetelést egy vezeték körül a laza vezetékek összeillesztéséhez és a kapcsokhoz való csatlakoztatáshoz
    • Meghosszabbított, ívelt vágóval rendelkezik, hogy a nehéz vezetékeket kevesebb erőfeszítéssel vágja le
    • Fogó orr a vezetékek hajlításához, meghúzásához és megfogásához
    • Rézhuzalok és csavarok / csavarok: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 és 10-32
    • Összehúzza a 8 mm-es öngyújtást és a 7 mm-es szigetelt vezetékeket
    • Plasztiszol markolattal van felszerelve az extra kényelem érdekében
    • Megfelel az ASME szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr
PROTO J296 huzalcsupaszító 30 - 22 Awg 6-1/16 In | AD2KUM 3R284 J296Automatikus30 - 22 AWGCsík / VágásPlasztiszolTavaszi visszatérés6 1 / 16 "€30.48
PROTO J297 huzalcsupaszító 20–10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Kézikönyv20 - 10 AWGCsík / VágásPlasztiszollal ellátott acélTavaszi visszatérés6"€35.47
PROTO J299 Tether Ready huzallehúzó, légzsebbel szigetelt párnamarkolat | AD2KUQ 3R287 J299Kézikönyv22 - 10 AWGSzalag / krimpelésPlasztiszollal ellátott acélPárna markolat8.5 "€48.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J298 huzalcsupaszító, szigetelt, 22-10 AWG, 8-1/4 hüvelyk hosszú
€51.84 /Mértékegység