Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J299 Tether Ready huzallehúzó, légzsebbel szigetelt párnamarkolat | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Tether Ready huzallehúzó, légzsebbel szigetelt párnamarkolat

Raktáron
Tétel: AD2KUQ Modell: J299Kereszthivatkozás: 3R287
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
€48.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás22 - 10 AWG
FunkciókSzalag / krimpelés
FogantyúPlasztiszollal ellátott acél
Fogantyú típusaPárna markolat
SzigeteltIgen
Teljes hossz8.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hevederre kész drótvágó, sorkapcsok, csavarok és elektromos vezetékek vágásához, krimpeléséhez és lehúzásához, tápegységekben, ipari gépekben, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban
    • A kulcstartó heveder rögzítési pontja megkönnyíti a tárolást, a légzsebbel szigetelt párnafogantyúk pedig kiküszöbölik a fáradtságot a hosszan tartó használat során
    • Az acélszerkezet hosszú távú tartósságot biztosít, és ellenáll a zord kül- és ipari környezetnek
    • Az ASME szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr
PROTO J296 huzalcsupaszító 30 - 22 Awg 6-1/16 In | AD2KUM 3R284 J296Automatikus30 - 22 AWGCsík / VágásPlasztiszolTavaszi visszatérés6 1 / 16 "€30.48
PROTO J297 huzalcsupaszító 20–10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Kézikönyv20 - 10 AWGCsík / VágásPlasztiszollal ellátott acélTavaszi visszatérés6"€35.47
PROTO J298 huzalcsupaszító, szigetelt, 22-10 AWG, 8-1/4 hüvelyk hosszúság | AD2KUP 3R286 J298Kézikönyv22 - 10 AWGCsík / VágásPlasztiszollal ellátott acélPárna markolat8.25 "€51.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J299 Tether Ready huzallehúzó, légzsebbel szigetelt párnamarkolat
€48.17 /Mértékegység