MAIN FILTER INC. MF0834435 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 11.657 hüvelyk magasság | CG4LAH HP866L123MV

MAIN FILTER INC. MF0834435 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 11.657 hüvelyk magasság

Tétel: CG4LAH Modell: MF0834435Kereszthivatkozás: HP866L123MV '
€137.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD4.606 "
Burst nyomás783 PSI
Kapacitás46.25
Repedési nyomás217.6 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Szűrőméret625 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság11.657
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Szál12 UN2B
Menetméret1.75mm
Top OD4.685 "

Termék részletek:

    • Csere HY-PRO HP866L123MV

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0834434 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 11.657 hüvelykes magasság | CG4LAG HP866L121MV MF083443478311.657 "€113.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834435 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 11.657 hüvelyk magasság
€137.06 /Mértékegység