Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2125 karmantyú, lapos végű, 30 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes átmérő | AD2KZU 3R550

PROTO J2125 karmantyú, lapos végű, 30 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AD2KZU Modell: J2125Kereszthivatkozás: 3R550
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
€108.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIgazítás Pry Bar
színekFekete
Átmérő7 / 8 "
AnyagKovácsolt szén-dioxid-acél
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség7 / 8 "
Pry Bar alkategóriaPry Bars
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8205593010
Származási országUS

Termék részletek:

A PROTO perselyrúd J2125 egy beállító feszítőegység a csavarlyukak pozicionálásához, kifeszítéséhez és beállításához építési, karbantartási és javítási alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A J2125 PROTO karmantyú kovácsolt magas széntartalmú acélszerkezettel rendelkezik, amely teljes mértékben ellenáll az ipari visszaéléseknek, valamint szilárdságot és tartósságot biztosít.
  • Egy ferde, lapított vége van, amely karként működik, és jelentős erőt fejt ki a tárgyak között.
  • Ez az egység 3/4 hüvelykes átmérőjű, ceruza hegyével és cizellált végével.
  • Megvédi a szerkezeti instabilitást azáltal, hogy a lyukakat egy vonalba állítja.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú feszítőrudak vannak?

A.

  • Igazítási feszítőrúd
  • Karmos feszítőrúd
  • Ásási feszítőrúd
  • Lapos feszítőrúd
  • Hattyúnyak feszítőrúd
  • Nagy teherbírású feszítőrúd
  • Fröccsöntő rúd
  • Gördülő fejfeszítő rúd

K. Mi a különbség a feszítővas és a feszítővas között?

V. A Pry rudak általában vékonyabbak és laposabbak, mint a feszítővasak, így ideálisak bonyolult feladatokhoz.

K. Hogyan távolítsuk el a körmöket fejjel?

A.

  • Helyezze el a feszítőrúd egyenes oldalának lapos végét úgy, hogy a repedés a szögfej mindkét oldalán legyen.
  • Finoman kalapálja a feszítőrudat, hogy beleharapjon a fába és a szögfej alá kerüljön.
  • Finoman nyomja lefelé a szabad végét a szögfej felemeléséhez.

K. Hogyan távolítsuk el a fej nélküli körmöket?

A.

  • Tartson egy fahasábot a szög mellett, hogy biztosítsa a kalapács számára az emelést.
  • Helyezzen egy feszítőrudat vagy kalapácsot a szög köré.
  • Rögzítse a rögzítő fogót a szögre, hogy megakadályozza a feszítőrúd vagy a kalapács elcsúszását.
  • Húzza vissza a feszítőrudat vagy a kalapácsot a szög eltávolításához.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
PROTO J2116 Pry Bar, fekete-oxid bevonat, 16 hüvelyk hosszú, 1/2 hüvelyk vastagság | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€38.54
PROTO J2120 Alignment Pry Bar, lapos végű, 5/8 hüvelykes átmérő, 18 hüvelyk hosszúság | AD2KZR 3R548 J21205 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€49.85
PROTO J2124 Aligning Pry Bar, 24 hüvelykes hosszúság, lapos vég, 3/4 hüvelyk vastagság | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€66.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2125 karmantyú, lapos végű, 30 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes átmérő
€108.13 /Mértékegység