Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2116 Pry Bar, fekete-oxid bevonat, 16 hüvelyk hosszú, 1/2 hüvelyk vastagság | AD2KZQ 3R547

PROTO J2116 Pry rúd, fekete oxid bevonat, 16 hüvelyk hosszú, 1/2 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: AD2KZQ Modell: J2116Kereszthivatkozás: 3R547
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
€38.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIgazítás Pry Bar
színekFekete
Átmérő1 / 2 "
AnyagKovácsolt szén-dioxid-acél
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség1 / 2 "
Pry Bar alkategóriaPry Bars
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205593010
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J2116 feszítőrúd ideális a kifeszítéshez, pozicionáláshoz és beállításhoz. Segít felemelni, kaparni, húzni és ékelni fémet, fát és köveket kevesebb erőfeszítéssel.

Jellemzők:

  • A Proto J2116 feszítőrúd alkalmas pozícionálásra, kifeszítésre és beállításra az építőiparban, valamint a karbantartási és javítási alkalmazásokban.
  • Kovácsolt, magas széntartalmú acélszerkezettel rendelkezik a hosszú távú tartósság érdekében, és ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek.
  • Ez a feszítőrúd fekete oxid bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a koptató folyadékoknak és vegyszereknek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az elsődleges különbség a feszítővas és a feszítővas között?

V. A fő különbség a feszítőrudak és a feszítővasak között a feladatuk összetettsége. A feszítőrudak jellemzően laposabbak és vékonyabbak, mint a feszítővasak, így alkalmasak bonyolultabb feladatokra is.

K. Mi az a hasítórúd?

Válasz

K. Mi az a szorítórúd?

V. A szorítórúd kerek vagy hatszögletű szárral, hegyes véggel és vésővéggel rendelkezik. Az illeszkedő furatok, például csavarlyukak igazítására szolgál.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
PROTO J2120 Alignment Pry Bar, lapos végű, 5/8 hüvelykes átmérő, 18 hüvelyk hosszúság | AD2KZR 3R548 J21205 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€49.85
PROTO J2124 Aligning Pry Bar, 24 hüvelykes hosszúság, lapos vég, 3/4 hüvelyk vastagság | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€66.68
PROTO J2125 karmantyú, lapos végű, 30 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes átmérő | AD2KZU 3R550 J21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€108.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2116 Pry rúd, fekete oxid bevonat, 16 hüvelyk hosszú, 1/2 hüvelyk vastagság
€38.54 /Mértékegység