EATON FS6500 sorozatú forgócsuklók


Szűrő
Anyag: Horganyzott acél , Tömítés anyaga: Buna N.
StílusModellcsatlakozásÜzemi nyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FS65007-0606-01
FNPT x MNPT5000 psi2.28 "2.53 "€197.32
A
FS65007-0404-01
FNPT x MNPT5000 psi2.27 "2.6 "€201.25
A
FS65007-0808-01
FNPT x MNPT3500 psi2.65 "2.88 "€201.25
B
FS65009-0606-01
Férfi JIC x Férfi SAE5000 psi2.360 "2.35 "€188.30
B
FS65009-0404-01
Férfi JIC x Férfi SAE5000 psi2.35 "2.39 "€186.30
B
FS65009-1616-01
Férfi JIC x Férfi SAE3500 psi3.68 "3.67 "€368.33
B
FS65009-0808-01
Férfi JIC x Férfi SAE3500 psi2.46 "2.65 "€130.31
B
FS65009-1212-01
Férfi JIC x Férfi SAE3500 psi3.31 "3.28 "€245.10
B
FS65003-0404-01
Férfi JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€190.27
B
FS65003-0606-01
Férfi JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€195.70
B
FS65003-1212-01
Férfi JIC x MNPT3500 psi3.31 "3.21 "€222.15
B
FS65003-0808-01
Férfi JIC x MNPT3500 psi2.66 "2.88 "€190.29
A
FS65000-1212-01
NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "€235.65
A
FS65000-1616-01
NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "€271.00
A
FS65000-0404-01
NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€202.06
A
FS65000-0808-01
NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€203.23
C
FS65000-0606-01
NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€195.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?