PROTO Összehangoló rudak


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Kovácsolt szén-dioxid-acél , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
J2116
1 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€38.54
A
J2124
3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€66.69
A
J2120
5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€49.85
A
J2125
7 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€108.12

Összehangoló rudak

A Proto igazító rudak a bányászat, a tűz és a biztonság, az építőipar, az autóipar szervizei, valamint a karbantartás és javítás alkalmazások lebontására, pozicionálására, kíváncsi és furatokkal történő összehangolására szolgálnak. Ezek az ASME tanúsítvánnyal rendelkező igazító rudak kovácsolt, magas széntartalmú acélszerkezettel rendelkeznek, amely minimalizálja az ütközésekből eredő károkat, nagy kopásállóságot kínál, és egyensúlyt biztosít a hajlékonyság és az erősség között. Ezenkívül fekete oxid bevonattal is rendelkeznek, amely védelmet nyújt a kemény ipari vegyi anyagok ellen, és hosszú távú tartósságot biztosít. Válasszon a priccsek széles választékából, amelyek vastagsága 1/2 és 7/8 hüvelyk közötti lehet Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?