Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J075909/16 Impact Bit 3/4 x 3-3/4in 6pt Black Oxide | AA8ZGY 1AX69

PROTO J075909/16 ütő bit 3/4 x 3-3/4 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA8ZGY Modell: J075909/16Kereszthivatkozás: 1AX69
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
€69.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.375 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszÁr
PROTO J74419/16 Impact Bit 1/2 x 3-5/8in 6pt fekete oxid | AA9UQE 1FK54 J74419 / 161.875 "1 / 2 "Hőkezelt ötvözött acél3.625 "€32.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J075909/16 ütő bit 3/4 x 3-3/4 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€69.13 /Mértékegység