LUBESITE 500-as sorozatú zsíradagolók


A Lubesite 500 sorozatú automatikus zsíradagolókat szállítószalagok, ventilátorok és motorok csapágyainak kenésére használják. Használhatók olyan berendezéseken, amelyek tömítésekkel ellátott, árnyékolt csapágyakkal, bronz / olajit / nyitott csapágyakkal vagy súrlódásgátló oszcilláló / golyós / görgőscsapágyakkal rendelkeznek.

Szűrő
Alapanyag: Nikkelezett krómozott alumínium , Anyaga: Polikarbonát
StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságMenetméretMűködési hőmérséklet.ViszkozitásÁr (ÁFA nélkül)
A
502
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€145.62
A
505
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€178.98
A
560
6 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€285.18

500-as sorozatú zsíradagolók

A Lubesite 500-as sorozatú zsíradagolókat egypontos kenőanyagként is ismerik, amelyek gépekre és berendezésekre szerelhetők fel, hogy automatikusan zsírt engedjenek a mozgó gépekbe. Ezek a kenőanyagok nikkel-krómozottak, dupla bevonatúak olyan alkalmazásokhoz, ahol korrózióállóságra van szükség, például vegyi és élelmiszeripari alkalmazásokhoz. Megakadályozzák a túl- vagy alulzsírozás miatti géphibákat, amelyek meghibásodást és termelékenységcsökkenést okozhatnak. Válasszon ezeknek a lubesite zsíradagolóknak a széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/8 hüvelykes NPT opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A zsír a zsíradagoló aljáról minimális nyomáson távozik a csapágyba.
  • A csapágy természetes Venturi-csőjének hatására a zsír lassan befolyik a csapágyba.
  • A zsírt nem csomagolják vagy kényszerítik a csapágyba, és csak szükség esetén használják.

Jellemzők

  • Ezeket a zsíradagolókat egypontos kenőelemnek is nevezik, amelyek gépekre és berendezésekre vannak felszerelve, hogy automatikusan zsírt engedjenek a mozgó gépekbe.
  • Polikarbonát kupolával rendelkeznek a nagy ütés- és hőállóság érdekében, és nikkel-krómozott alumínium alappal rendelkeznek a kopás és korrózió elleni védelem érdekében.
  • Ezek a zsíradagolók közepes rugóval rendelkeznek a szabályozott kenés érdekében, és egy további nehéz rugóval rendelkeznek a nagynyomású öblítéshez vagy az olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél hosszabbítót kell használni.
  • -10 és 250 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a zsíradagolók megakadályozzák a gép túl- vagy alulzsírozás miatti meghibásodását, ami meghibásodást és termelékenységcsökkenést okozhat.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú zsírok használhatók a Lubesite 500-as sorozatú zsíradagolókhoz?

Ezek a zsíradagolók NLGI 0-4 nem szétváló zsírral használhatók.

A zsír poláris vagy nem poláris?

Mivel a zsír kémiailag semleges, nem poláris.

Milyen menetméretekben kaphatók ezek a zsíradagolók?

Ezek a Lubesite zsíradagolók 1/4 és 1/8 hüvelykes NPT opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?