Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74419/16 Impact Bit 1/2 x 3-5/8in 6pt fekete oxid | AA9UQE 1FK54

PROTO J74419/16 ütő bit 1/2 x 3-5/8 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UQE Modell: J74419/16Kereszthivatkozás: 1FK54
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
€32.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.875 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszÁr
PROTO J075909/16 Impact Bit 3/4 x 3-3/4in 6pt Black Oxide | AA8ZGY 1AX69 J075909 / 161.375 "3 / 4 "Kovácsolt ötvözött acél3.75 "€69.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74419/16 ütő bit 1/2 x 3-5/8 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€32.07 /Mértékegység