DAYTON Kereskedelmi / ipari célú légfüggöny szekrények


Szűrő
Mélység: 12.5 " , Magasság: 15.75 "
StílusModellAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6E822
Festett acél60 "€858.43
A
6E823
Festett acél48 "€903.56
B
6E824
Festett acél42 "€627.06
B
6E825
Festett acél38 "€841.37
B
6E826
Festett acél36 "€775.75
B
4YN98
Rozsdamentes acél36 "€1,753.31
B
4YN99
Rozsdamentes acél48 "€2,132.53

Kereskedelmi / ipari célú légfüggöny szekrények

A Dayton légfüggöny-szekrényeket úgy tervezték, hogy árnyékolják a légfüggöny-rendszer motorját vagy ventilátorszerelvényeit. Ezek a moduláris szekrények festett acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és modern dizájnjukat természetes bézs bevonattal az esztétikus megjelenés érdekében. A gyors és egyszerű telepítés érdekében öntött dugóval/kábellel előre be vannak kötve. Válasszon a légfüggönyös szekrények széles kínálatából, amelyek 36, 38, 42, 48 és 60 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?