PARKER Hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, FET sorozatú csatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Acél , Kapcsolat típus: NPTF , Zár típusa: Szálak , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: Nitril-poliuretán , Szál típusa: , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellTestméretMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
FET-1501-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"€1,132.47
ajánlatkérés
A
FET-1001-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€457.00
ajánlatkérés

Hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, FET sorozatú csatlakozók

A Parker FET sorozatú csatlakozók a hidraulikus gyorscsatlakozók anyavégei, ideálisak a FET sorozatú csőcsatlakozókhoz való csatlakozáshoz olaj- és gázfúrási, földtani és bányászati ​​alkalmazások hidraulikus műveleteihez. A csatlakozóhüvelyek manuálisan vannak összecsavarva a bimbótestekkel a csatlakozások létrehozásához. Acél konstrukciójuk rozsdamentes acélból készült kiömlésgátló szelepekkel és nitril-poliuretán tömítéssel rendelkezik a szilárdság, az impulzusállóság és a folyadéktömör működés érdekében. Válasszon ezen csatlakozók széles kínálatából, amelyek 1 és 1-1/2 hüvelykes csatlakozóméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?