Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER H9CP csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WAD 30N319

PARKER H9CP csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret

Raktáron
Tétel: AC4WAD Modell: H9CPKereszthivatkozás: 30N319
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
€13.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Barb méret3 / 8 "
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTolja a Lok Hose Barb-ot
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTovábblök
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Csere típusaIpari
AnyagAcél
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Nyomás300 psi
Galvanizáláscink
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaTömlő csatlakozásMax. FolyamSzelep típusaÁr
PARKER EZ-251-6HB csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "TömlőhegyTömlő Barb25 cfmCsöves€116.29
PARKER EZ-371-6HB csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "TömlőhegyTömlő Barb50 cfmCsöves€129.55
PARKER EZ-371-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmCsöves€114.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER H9CP csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret
€13.92 /Mértékegység