Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1410102108 Thread Forming Tap, M3.5X0.6 Thread Size, 7 mm Thread Length, 50 mm Length, Right Hand, D6 | CT7APL 6WFE9

OSG 1410102108 Menetformáló menetfúró, M3.5X0.6 menetméret, 7 mm-es menethossz, 50 mm-es hossz, jobbos, D6

Raktáron
Tétel: CT7APL Típus: 1410102108Kereszthivatkozás: 6WFE9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€31.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 1400100006 menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 1/4 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hosszúság | CT6ZGZ 54MF16 1400100006€35.59
OSG 1400100000 menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 39/64 hüvelykes hosszúság, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000€32.37
OSG 1400100100 menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 39/64 hüvelykes hosszúság, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100€33.58
OSG 1400100101 menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 39/64 hüvelykes hosszúság, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101€31.27
OSG 1405000308 Menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 39/64 hüvelykes hossz | CT6ZHD 2TNC9 1405000308€86.45
OSG 1405000208 Menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 39/64 hüvelykes hossz | CT6ZHE 4HJD5 1405000208€85.62
OSG 1400100201 menetformáló menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 39/64 hüvelykes hossz | CT6ZHF 2TTR7 1400100201€32.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1410102108 Menetformáló menetfúró, M3.5X0.6 menetméret, 7 mm-es menethossz, 50 mm-es hossz, jobbos, D6
€31.13 /Mértékegység