POWERMATIC 1792072K porgyűjtő tartály 3 LE | AH7KKD 36VE21

POWERMATIC 1792072K porgyűjtő tartály 3 LE

Raktáron
Tétel: AH7KKD Modell: 1792072KKereszthivatkozás: 36VE21

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,561.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők15
Vezetékhossz6 láb.
dBA79 a 90
Mélység46
Magasság45
Tömlő Dia.8
HP3
Hz60
Járókerék átmérője14
Max. Folyam1782
Max. Tömlő hossza5.83
Működési sebesség tartomány (FPM)5374
Teljes mélység46
Teljes magasság45
Teljes szélesség23
Fázis1
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)11.31
típussörét
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.4
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országTW

Termék részletek:

    • Chip kapacitás (mikron): 26
    • Szűrőtáska: 2 mikron

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
POWERMATIC 1792073K porgyűjtő 1754 Cfm 3 LE | AD4QKX 42W942 1792073K1754 CFM1575 a 9061 "94 "30 "3230/460€2,789.73
POWERMATIC 1791079K porgyűjtő tartály 1-3/4 LE | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 a 7.579 a 903030231115/230€2,239.07
POWERMATIC 1791330 levegőszűrő rendszer | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,563.95
POWERMATIC 1791075F SZŰRŐTÁSKA | CT7WRF 24V983 1791075F--------€191.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1792072K porgyűjtő tartály 3 LE
€3,561.13 /Mértékegység