POWERMATIC 1792073K porgyűjtő 1754 Cfm 3 LE | AD4QKX 42W942

POWERMATIC 1792073K porgyűjtő 1754 Cfm 3 LE

Raktáron
Tétel: AD4QKX Modell: 1792073KKereszthivatkozás: 42W942

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,789.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők15
dBA75 a 90
Mélység46 "
Magasság28 "
Tömlő Dia.8"
HP3
Járókerék átmérője14 In.
Max. Folyam1754 CFM
Működési sebesség tartomány (FPM)5200
Teljes mélység61 "
Teljes magasság94 "
Teljes szélesség30 "
Fázis3
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)11.31
Feszültség230/460
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szűrőtáska (30 mikron)
    • Min. Légáram (234 CFM)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
POWERMATIC 1791079K porgyűjtő tartály 1-3/4 LE | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 a 7.579 a 903030231115/230€2,239.07
POWERMATIC 1792072K porgyűjtő tartály 3 LE | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 a 904645231230€3,561.13
POWERMATIC 1791330 levegőszűrő rendszer | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,563.95
POWERMATIC 1791075F SZŰRŐTÁSKA | CT7WRF 24V983 1791075F--------€191.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1792073K porgyűjtő 1754 Cfm 3 LE
€2,789.73 /Mértékegység