BANJO FITTINGS T-line szűrő 3/4 hüvelyk


Szűrő
Szín: Fekete , Kapcsolat típus: FNPT , Tömítés anyaga: EPDM , Magasság: 8 11 / 16 " , Ház anyaga: polipropilén , Hossz: 3.625 " , Anyaga: polipropilén , Max. Folyadék hőmérséklet: 150 fok F , Csőméret: 3 / 4 " , Képernyő: 316 Stainless Steel , Képernyő anyaga: 316 Stainless Steel , Stílus: polipropilén , Típus: T szűrő
StílusModellMax. Üzemi nyomásHálós méretumMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
LST075-16V
150 psi1611903 / 4 "€63.25
ajánlatkérés
B
LST075-16
150 psi1611903/4 x 3/4 "€65.23
C
LST075-50
300 psi502973/4 x 3/4 "€69.75
C
LST075-80
300 psi801773/4 x 3/4 "€69.93
A
LST075-80V
300 psi801773/4 x 3/4 "€57.53
ajánlatkérés
B
LST075-100
300 psi1001493/4 x 3/4 "€65.23
C
LST075-30
300 psi305953/4 x 3/4 "€69.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?