POWERMATIC 1791079K porgyűjtő tartály 1-3/4 LE | AH7KKC 36VE19

POWERMATIC 1791079K porgyűjtő tartály 1-3/4 LE

Raktáron
Tétel: AH7KKC Modell: 1791079KKereszthivatkozás: 36VE19

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,239.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők15 a 7.5
Vezetékhossz6 láb.
dBA79 a 90
Mélység30
Magasság30
Tömlő Dia.6
HP1.75
Hz60
Járókerék átmérője12
Max. Folyam1064
Max. Tömlő hossza5.83
Működési sebesség tartomány (FPM)5374
Teljes mélység30
Teljes magasság30
Teljes szélesség23
Fázis1
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)11.31
típussörét
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országTW

Termék részletek:

    • Chip kapacitás (mikron): 26
    • Szűrőtáska: 26 mikron

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
POWERMATIC 1792073K porgyűjtő 1754 Cfm 3 LE | AD4QKX 42W942 1792073K1754 CFM1575 a 9061 "94 "30 "3230/460€2,789.73
POWERMATIC 1792072K porgyűjtő tartály 3 LE | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 a 904645231230€3,561.13
POWERMATIC 1791330 levegőszűrő rendszer | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,563.95
POWERMATIC 1791075F SZŰRŐTÁSKA | CT7WRF 24V983 1791075F--------€191.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1791079K porgyűjtő tartály 1-3/4 LE
€2,239.07 /Mértékegység