Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL Helical Insert, 3/8-16 Thread Size, 0.375 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DEA 5WZV4

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL csavaros betét, 3/8-16 menetméret, 0.375 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DEA Típus: 3532-3/8X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZV4
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
€14.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret25 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.472 "
Hossz0.375 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret3 / 8-16
Koppintson a Méretek elemre3 / 8-16
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL csavaros betét, 3/8-16 menetméret, 0.375 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€14.83 /csomag