POWERCOIL

A Powercoil a Bordo International része, és a menetes betétek vezető szállítója. A Powercoil menetjavító készletei egy szerelőszerszámot, fúrószárat, menetfúrószerszámot, menetes betétet és egy csavartörő szerszámot tartalmaznak. A márka különféle csavarmenetes javítóbetéteket kínál, amelyek alkalmasak bármilyen lecsupaszított csavar vagy csavarmenet javítására vagy megerősítésére. KATT ide

Szűrő

Kötőelemek

Kötőelemek Szűrő

MenetbetétTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Spirálszálas betétkészletek

    Rozsdamentes acél menetes betétkészletek, amelyek a lecsupaszított szálak javítására és új menetes betétek fúrt lyukba történő beépítésére szolgálnak. Menetes telepítő eszközt, nagy sebességű acél STI csapot és több betétet tartalmaz, és kompatibilisek a metrikus / UNC / UNF / NPT menetekkel

  • Csavarmenetes szerszámok

    Rendkívül tartós előcsévélők, amelyek a lapka átmérőjének összenyomására szolgálnak, így az könnyen beszerelhető a menetes furatba. A betét rögzítéséhez és vezetéséhez egy menetes tüskével rendelkezik, és szabadon futó és csavaros rögzítő betétekkel is használható. Egyedi tüskék is kaphatók

  • Spirális menetjavító betétek

    Különféle gubancos és szálkás menetes javítóbetétek, amelyek alkalmasak bármilyen lecsupaszított csavar vagy csavarmenet javítására vagy megerősítésére, hogy sokkal nagyobb nyomatékot biztosítsanak. Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, és különböző méretben és szabad tekercs átmérőben kapható

A POWERCOIL-ról

A Powercoil katalógus csavarmenetes betétkészleteket, csavarmenet javító betéteket és csavarmenetes betétszerszámokat tartalmaz. Menetbetétszerszámaik, köztük tüskék és a előtekercselők, UNC, UNF, metrikus finom és metrikus durva menetes típusokban kaphatók. A rendkívül tartós előtekercselőik összenyomják a lapka átmérőjét, hogy könnyen beépítsék a menetes furatba. A márka menetes tüskét is kínál a betét rögzítéséhez és vezetéséhez, és szabadon futó és csavaros rögzítő betétekkel is használható. A Powercoil rozsdamentes acél menetes betétkészletei megjavítják a lecsupaszított meneteket, és új menetes betéteket helyeznek be egy fúrt lyukba.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Powercoil termék MPN-jei általában keresztezik az egyenértékű Chrislynn és Recoil modellszámokat. Tehát, ha olyan menetes betéteket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

A Powercoil betétek kis méretűek és több darabban szállítják. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

POWERCOIL Versenyelőnyök

Csavarvédelem huzalmenetes csavaros betétekkel

A huzalmenetes csavaros betétek ausztenites króm-nikkel acélból készülnek. Nagy teherbírású, kopás- és szakadásálló menetet biztosítanak. Rugalmas jellemzőik egyenletes terhelést, feszültségeloszlást és tökéletes menetemelkedési szöget biztosítanak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell beépíteni a menetbetéteket?

  • Új és erős menet létrehozásához tisztítsa meg az eredeti sérült meneteket egy szabványos fúróval (nem kapható készlettel).
  • Érintse meg a furatot az egyes készletekben található túlméretes csappal.
  • Amint a helyére került, a betét hajlamos visszaugrani az eredeti átmérőjére, így erős fogást biztosít a lyukban.
  • Végül a behajtószerszám végével lefelé ütögetve letörik a meghajtó tang.
  • Szükség esetén a betétek eltávolíthatók valamelyik kihúzószerszám segítségével.

Mi a legmagasabb hőmérséklet, amit egy csavarmenetes betét elvisel?

A Powercoil menetes betétek 425 Celsius fokos csúcshőmérsékletet is elbírnak.

Milyen típusú Powercoil csavarmenetes készletek állnak rendelkezésre?

A Powercoil ezeket az ingyenesen futó csavarmenetes készleteket kínálja fúrószárral/fúró nélkül.

Exkluzív márka termékek