PARKER NPT anyacsatlakozók, két gyűrűs kivitel


Szűrő
Kapcsolat típus: A-LOK (R) x FNPT
StílusModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
4FSC2N-B
1 / 4 "SárgarézSárgaréz1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€26.76
B
2FSC2N-316
1 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€46.99
A
2FSC2N-B
1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€31.57
B
12FSC8N-S
3 / 4 "SzénacélSzénacél3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 foktól 800 fokig F€89.95
A
6FSC6N-B
3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€36.16
A
6FSC8N-B
3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€51.58
B
5FSC4N-316
5 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€87.87

NPT anyacsatlakozók, két gyűrűs kivitel

A Parker anya egyenes csatlakozók megbízható szivárgásmentes csatlakozások biztosítására alkalmasak folyamat-, műszer-, vezérlő- és elemző alkalmazásokhoz. Ezek az egységek kettős érvéghüvelyes kialakításúak, amelyek biztonságos mechanikai tartást biztosítanak az ízületeknél, ezáltal tolerálják a nagy nyomást, a vákuumot és a vibrációt. A sárgaréz / rozsdamentes acél / szénacél szerkezet kiváló tartósságot és korróziót, valamint magas hőmérsékleti ellenállást tesz lehetővé. Válasszon az A-Lock NPT anya csatlakozó csőszerelvények széles kínálatából, amelyek 2300 és 10900 psi közötti nyomásértékekkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?