Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGN3 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PHH

POWER FIRST 5UGN3 vezetékes sorkapocs – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PHH Modell: 5UGN3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.45 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK9 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PGZ 5 UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG100€19.51
POWER FIRST 5UGN1 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHF 5UGN10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG100€41.15
POWER FIRST 5UGN2 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHG 5UGN20.067 "0.44 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG100€18.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGN3 vezetékes sorkapocs – 100 db-os csomag
€17.70 /csomag