Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGN1 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHF

POWER FIRST 5UGN1 Female Disconnect Bare 22 To 18awg - Pack Of 100

Raktáron
Tétel: AE6PHF Modell: 5UGN1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.55 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK9 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PGZ 5 UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG100€19.51
POWER FIRST 5UGN2 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHG 5UGN20.067 "0.44 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG100€18.59
POWER FIRST 5UGN3 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PHH 5UGN30.067 "0.45 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG100€17.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGN1 Female Disconnect Bare 22 To 18awg - Pack Of 100
€41.15 /csomag