Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGK9 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PGZ

POWER FIRST 5UGK9 vezetékes sorkapocs – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PGZ Modell: 5UGK9
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
€19.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.087 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.55 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGN1 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHF 5UGN10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG100€41.15
POWER FIRST 5UGN2 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHG 5UGN20.067 "0.44 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG100€18.59
POWER FIRST 5UGN3 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PHH 5UGN30.067 "0.45 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG100€17.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGK9 vezetékes sorkapocs – 100 db-os csomag
€19.51 /csomag