ALLEGRO SAFETY 9553-15 axiális légfúvó, 16 hüvelykes, kannával és 15 láb csővezetékkel | AG8FVR 32MZ61

ALLEGRO SAFETY 9553-15 axiális fúvó, 16 hüvelykes, kannával és 15 láb vezetékkel

Raktáron
Tétel: AG8FVR Modell: 9553-15Kereszthivatkozás: 32MZ61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,975.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz20 ft.
Áramlat9A
Csatorna Dia.16 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia60 hz
Magasság22 1 / 2 "
HP1 hp
Hossz34 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air3200 CFM
Max. FORDULAT3450 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség22 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9553-25 axiális légfúvó, 16 hüvelykes, kannával és 25 láb csővezetékkel | AG8FVT 32MZ62 9553-25€2,271.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553-15 axiális fúvó, 16 hüvelykes, kannával és 15 láb vezetékkel
€1,975.51 /Mértékegység