Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGN2 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHG

POWER FIRST 5UGN2 női leválasztó csupasz 22-18awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PHG Modell: 5UGN2
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
€18.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.44 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK9 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PGZ 5 UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG100€19.51
POWER FIRST 5UGN1 női szétkapcsolás csupasz 22 és 18awg között - 100 darabos csomag | AE6PHF 5UGN10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG100€41.15
POWER FIRST 5UGN3 huzalterminál - 100 darabos csomag | AE6PHH 5UGN30.067 "0.45 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG100€17.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGN2 női leválasztó csupasz 22-18awg – 100 db-os csomag
€18.59 /csomag