Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 3AY47 hosszabbító kábel 9 láb | AC8KLR

POWER FIRST 3AY47 hosszabbító kábel 9 láb

Raktáron
Tétel: AC8KLR Modell: 3AY47
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
€30.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMajor készülékkábel
Vezetékhossz9 láb.
Mérő / vezető12/3
Beltéri / kültériszobai
Kabát színeBézs
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSPT-3
NEMA Plug konfigurációDerékszög 6-20P
NEMA foglalat konfigurálása6-20R
Kimenetek száma1
AlakLakás
Temp. Hatótávolság32-140 F fok
Feszültség250
Watts5000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségWattsÁr
POWER FIRST 3AY45 hosszabbító kábel 6 láb | AC8KLP 3AY456 láb.14/315Derékszög 5-15P5-15R1251875€17.52
POWER FIRST 3AY46 hosszabbító kábel 9 láb | AC8KLQ 3AY469 láb.14/315Derékszög 5-15P5-15R1251875€22.65
POWER FIRST 3AY49 hosszabbító kábel 12 láb | AC8KLU 3AY4912 láb.14/315Derékszög 5-15P5-15R1251875€28.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 3AY47 hosszabbító kábel 9 láb
€30.02 /Mértékegység