ML KISHIGO Pro sorozatú lángálló mellény


Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 5.5 Cal / cm2 , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Mész , Nem: Egynemű , Veszélykockázati kategória (HRC): 1 , Hossz: 29 " , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
F306 / L
44 "hogy 46"L€21.00
A
F306 / XL
48-50 "XL€21.00

Pro sorozatú lángálló mellény

A Kishigo Pro sorozatú lángálló mellények létfontosságú biztonsági ruhadarabok a lángnak és hőnek kitett iparágakban, mint például az olaj- és gázipar, a hegesztés és a tűzoltás. Védelmet nyújtanak a lehetséges veszélyekkel szemben, hogy fenntartsák a kényelmet és a biztonsági előírásoknak való megfelelést.

Jellemzők

  • Ezek a mellények kampós záródásúak a biztonságos és állítható illeszkedés és a könnyű használat érdekében.
  • 1-es veszélyességi kockázati kategóriával (HRC) rendelkeznek az alacsony kockázatú munkakörnyezetekhez.
  • Ezek a mellények modakrilból készültek, hogy ellenálljanak a lángoknak, így nagyobb biztonságot nyújtva a ruhadarabnak.
  • Ezüst csíkokkal rendelkeznek a jobb láthatóság érdekében, és további biztonsági funkciókat kínálnak gyenge fényviszonyok mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?