Csapágyak: Nagy teherbírású labda és toló gömbök a tokon, a labda motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Fogaskerék típusa: Helical és Spur , Ház anyaga: Öntött alumínium , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , túlnyúló terhelés: 325 font , Cserekefék: 6YHY9 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Ajak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC
483 -as sorozatú egyenáramú hajtóművek
A Dayton 483 -as sorozatú DC hajtóművek hajtóműrendszerekkel működtetnek berendezéseket, például kerekesszékeket, kórházi ágyakat, asztali felvonókat és elektromos üléseket. Ideálisak a kívánt arány- és nyomatékalkalmazásokhoz. Ezek a 90 V egyenáramú motorok nagy indítóerőt és precíz változtatható fordulatszám-szabályozást biztosítanak. A ház motorral, fogaskerekekkel és csapágyakkal rendelkezik, öntött alumínium konstrukcióval. Ezek a motorok a párhuzamos tengelyt forgatva mozgatják az objektumot az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban. Ezek a motorok homloklapra szerelhetők, így függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők. Válasszon ezen egyenáramú hajtómotorok széles választékából, elérhető TENV és TEFC motorházakban Raptor Supplies.