Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 3AY49 hosszabbító kábel 12 láb | AC8KLU

POWER FIRST 3AY49 hosszabbító kábel 12 láb

Raktáron
Tétel: AC8KLU Modell: 3AY49
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
€28.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMajor készülékkábel
Vezetékhossz12 láb.
Mérő / vezető14/3
Beltéri / kültériszobai
Kabát színeBézs
Kabát anyagPVC
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSPT-3
NEMA Plug konfigurációDerékszög 5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
AlakLakás
Temp. Hatótávolság32-140 F fok
Feszültség125
Watts1875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségWattsÁr
POWER FIRST 3AY45 hosszabbító kábel 6 láb | AC8KLP 3AY456 láb.14/315Derékszög 5-15P5-15R1251875€17.52
POWER FIRST 3AY46 hosszabbító kábel 9 láb | AC8KLQ 3AY469 láb.14/315Derékszög 5-15P5-15R1251875€22.65
POWER FIRST 3AY47 hosszabbító kábel 9 láb | AC8KLR 3AY479 láb.12/320Derékszög 6-20P6-20R2505000€30.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 3AY49 hosszabbító kábel 12 láb
€28.88 /Mértékegység