PROTO Ütköző aljzat rögzítőcsapok / gyűrűk


Szűrő
Befejezés: Piros műanyag bevonatú , Darabszám: 1 , SAE vagy metrika: SAE
StílusModellMeghajtó méreteAnyagPontok számaTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
JRR10028
1"Acél6, 81 15 / 16 "1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia.€15.09
A
JRR10040
1"-62 11 / 16 "2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia.€15.33
A
JRR10036
1"--2.437 "2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 Hub Dia.€16.07
A
JRR10032
1"Acél6, 82.187 "2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia.€14.86
A
JRR10034
1"Acél6, 82 5 / 16 "2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia.€14.93
A
JRR15070
1.5 "--4.875 "4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia.€18.63
A
JRR15062
1.5 "--4.375 "3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.€18.53
A
JRR15054
1.5 "-63.875 "3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia.€17.96
A
JRR15046
1.5 "-63.375 "2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.€18.42
B
JRR07523
3 / 4 "Gyanta csap6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€14.26
B
JRR07526
3 / 4 "Gyanta csap6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€12.82
C
JRR37512
3 / 8 "--1.25 "1/16 "vastagság€7.43
C
JRR37595
3 / 8 "--1"1/16 "vastagság€7.97
C
JRR37582
3 / 8 "--7 / 8 "1/16 "vastagság€7.86
C
JRR37575
3 / 8 "--13 / 16 "1/16 "vastagság€8.08
C
JRR37567
3 / 8 "--3 / 4 "1/16 "vastagság€7.85
C
JRR37511
3 / 8 "--1.187 "1/16 "vastagság€7.70

Ütköző aljzat rögzítőcsapok / gyűrűk

A Proto rögzítőgyűrűk a legalkalmasabbak a foglalatok rögzítésére a hajtószerszámokra tudományos és ipari berendezésekhez, kutatáshoz és fejlesztéshez, valamint mechanikai alkalmazásokhoz. Ezek a rögzítőgyűrűk egy darabból álló konstrukcióval rendelkeznek, amely megakadályozza az anyag törését a tömörítés során, és nagy rugalmasságot és tartósságot kínál. A kiválasztott modellek gyanta-zúzódásmérővel figyelmeztetnek a túlzott kopásra, biztosítva a veszélytelen működést. Válasszon a tengelyrögzítő gyűrűk széles választékából, amelyek acél és gyantatűs változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?