Elektromos polírozók és pufferekÖrvény nélküli polírozó / csiszológép örvény nélküli polírozóval, széles felületek tisztításához tengeri és autóipari alkalmazásokban. Változtatható fordulatszám-beállítással rendelkezik a többlépcsős ütköző működéshez és golyóscsapágyakkal a súrlódás minimalizálása érdekében(1 termék)
Hordozható elektromos kompresszorokAz ISO 1217 és 3744 szerint tesztelt olajmentes kompresszorok palacsintaszerű tartállyal a stabilitás érdekében és tartós olajmentes szivattyúval a karbantartás csökkentése érdekében. Könnyű és könnyen szállítható munkahelyeken és műhelyekben(3 termék)
HőfegyverekElektromos hőlégfúvók, amelyek 19 CFM-en forró levegőt bocsátanak ki zsugorcsövekhez, műanyag hajlításhoz, alkatrészek melegítéséhez vagy szárításához, festékeltávolításhoz és fagyott csövek olvasztásához. Pisztolymarkolattal rendelkezik az extra kényelem és irányítás érdekében(1 termék)
Jig fűrészekMotoros hajtású fűrészek 7-fokozatú tárcsával több fordulatszám-beállításhoz, az optimális vágási eredmények érdekében a különböző anyagokon. 6 amperes motorral rendelkezik a nagysebességű vágáshoz, és kulcs nélküli pengével a gyors és egyszerű cseréhez(2 termék)
CsuklókLemezösszekötőkészletek, amelyek egy 4 hüvelykes pengét és egy kerítésrendszert tartalmaznak, amelynek elfordulási pontja pontos magasságolvasást biztosít. Hét vágási beállítással rendelkezik a különféle fafajtákhoz történő alkalmazáshoz, valamint egy erős, 7 amperes motorral, amelynek maximális terhelési sebessége 10000 / perc(1 termék)
Légi körmökSűrített levegővel meghajtott szögek fa munkadarabokba kalapálására alkalmas építőipari, karbantartási és helyszíni javítási alkalmazásokhoz. Beépített elakadásoldó mechanizmussal rendelkezik a szögek eltávolításához további szerszámok nélkül, valamint karbantartást nem igénylő motorral a problémamentes működés érdekében(4 termék)
Porszívó táskák és szűrőkSzűrők és szűrőtasakok a kellemetlen szagú anyagok eltávolítására laboratóriumokban és elektronikus és gyógyszerészeti létesítményekben(1 termék)
Pneumatikus kötőelemekTartalmazza az egyenes és szögben dőlt szögeket, hornyokat és vésőcsapokat különböző méretekben, fejstílusokban, hosszúságban és hegytípusban(12 termék)
Akkus körfűrészekIdeális fa, fém és szintetikus munkadarabok átvágásához padlójavítási alkalmazásokhoz. Keményfém fogazatú pengével rendelkezik a puha és kemény felületek kezelésére, és könnyű szerkezettel rendelkezik a munkahelyi fáradtság kiküszöbölésére(1 termék)
Vezeték nélküli oszcilláló eszközökKeményfa, műanyag felületek és gipszkartonok kaparására, vágására, csiszolására és csiszolására tervezték az építési és terepi javítási szolgáltatásokban. Akkumulátoros vezeték nélküli konstrukcióval rendelkezik a munkahelyen történő hordozhatóság érdekében, valamint egy LED-es munkalámpával, amely a felhasználó kényelmét biztosítja még gyenge megvilágítás mellett is(1 termék)
Laminált trimmerekEgy-/változtatható sebességű vágógépek anyagok vágására és vágására, élek lekerekítésére, hornyok és dado-k marására, valamint letörésre. Mikro-beállítású gallérral rendelkezik a pontos bitmagasság-beállításhoz, és LED-lámpával a maximális láthatóság érdekében(2 termék)
Elektromos csiszolókTartalmazza a népszerű Porter Cable gipszkarton csiszolót 7800, valamint a 380-as, 382-es és 7345-ös modelleket fa- és padlóburkolatokhoz. Alacsony vibrációjú kialakítással és porzárású kapcsolóval rendelkezik(2 termék)
Elektromos fúrókPisztoly markolatfúrók, amelyeket fa, fém és műanyag felületek furatainak fúrására terveztek. Változtatható fordulatszámú ravaszt tartalmaz a többlépcsős fúrási követelmények kielégítésére és egy öntött fém házat robusztus használatra. 0 - 2500 fordulat / perc változatban kapható(1 termék)
Csiszoló polírozó kiegészítőkPolírozó és alátétpárna hab, gumi, szivacs vagy báránygyapjúból. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen a különféle csiszológépekhez különböző felületek polírozásához(3 termék)
Övek csiszolásaFinom / közepes / durva minőségű nyílt bevonatú alumínium-oxid csiszolószalagokat tartalmaz, különböző szemcsékben. Ideális fa és fém felületekre(12 termék)
Vezetékes oszcilláló eszközökAlkalmas keményfa, műanyag és gipszkarton munkadarabok vágására, kaparására, csiszolására és csiszolására. Beépített vágási és mélységvezetővel rendelkezik az ellenőrzött precíz vágásokhoz, valamint szerszám nélküli késcsere-lehetőséggel a rövidebb állásidők érdekében(2 termék)
Oszcilláló szerszám tartozékokTartalmazza a Porter kábel alkatrészeket és tartozékokat, mint például kaparókések, csiszolópapírok, csiszolólapok és bimetál süllyesztett pengék a fa, PVC, gipszkarton vagy fém munkadarabok zökkenőmentes működéséhez(2 termék)
Fűrész és vágógépVezetékes aprítófűrészek függőleges D-alakú fogantyúval és 45 fokban állítható kerítéssel a betonacélok, támaszok, csövek, vezetékek és rúdelemek pontos szögben történő vágásához. Maximális vágási kapacitása 4.75 hüvelyk, és akár 3800 ford./perc üresjárati sebességet biztosít(1 termék)
Lemezasztalos kiegészítőkMagában foglalja a nagyon szárított és tömörített fa kekszasztalt, amelyet két fadarab összekapcsolására használnak. Különböző méretben kapható, 1000 darabos kiszerelésben(1 termék)
Router bitekTartalmazza az útválasztó hüvelyeket és az útválasztó sarokvésőit, amelyek arra szolgálnak, hogy egy útválasztó bitet egy útválasztóban tartsanak, és egy csukló sarkait szögletesítsék. 1/2 hüvelykes szárú router bitekkel való használatra tervezték(1 termék)