Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PORTKÁBEL DA250C légfestő szegező 33 fokos és 34 fokos papír | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish szögező 33-34 fokos papír

Raktáron
Tétel: AC9EKG Modell: DA250CKereszthivatkozás: 3FZD6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€564.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbevonó szegező
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.060
Összehasonlítási szög33 fokozatok az 34 fokig
Összehasonlítás típusaPapír
színekSzürke
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány1 "- 2-1 / 2"
Tüzelés módSorozatos
Nyomtáv15
Magasság11.5 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz13 "
Magazin kapacitása100
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-120 psi
StílusFerde
típusNem-márc
Szerszám súlya3.90 font
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.752
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8467195090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszehasonlítás típusaNyomtávMagasságHáz anyagaHosszStílusSzélességÁr
PORTER KÁBEL FN250C Air Finish köröm ragasztó 1 - 2-1 / 2 hüvelyk | AC9EKF 3FZD5 FN250CRagasztóanyag1610.625 "Öntött alumínium11.75 "Egyenes3"€466.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE DA250C Air Finish szögező 33-34 fokos papír
€564.30 /Mértékegység