ABUS 41-es sorozat, laminált acél lakat


Szűrő
Testmagasság: 1.375 " , Test anyaga: Acél , Testforma: Négyszögletes , Testvastagság: 1" , Test szélessége: 1.5 " , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Hasonló , Pinek száma: 5 , Shackle Átm.: 17 / 64 " , Béklyó anyaga: Edzett acél , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 13 / 16 "
StílusModellTestszínLökhárító színeBilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
41/40 KA fekete
FeketeFekete3 / 4 "€19.80
B
41HB / 40 KA fekete
FeketeFekete1.875 "€22.90
C
41/40 KA kék
KékKék3 / 4 "€19.80
D
41HB / 40 KA kék
KékKék1.875 "€22.90
E
41HB / 40 KA zöld
ZöldZöld1.875 "€22.90
F
41/40 KA Zöld
ZöldZöld3 / 4 "€19.80
G
41HB / 40 KA Piros
PirosPiros1.875 "€22.90
H
41/40 KA Piros
PirosPiros3 / 4 "€19.80
I
41HB / 40 KA sárga
SárgaSárga1.875 "€22.90
J
41/40 KA sárga
SárgaSárga3 / 4 "€19.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?