Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PORTER KÁBEL FN250C Air Finish köröm ragasztó 1 - 2-1 / 2 hüvelyk | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Air Finish szögező ragasztó 1-től 2-1/2 hüvelykig

Raktáron
Tétel: AC9EKF Típus: FN250CKereszthivatkozás: 3FZD5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€466.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbevonó szegező
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.045
Összehasonlítási szög34 fok
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekSzürke
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány1 "- 2-1 / 2"
Tüzelés módSorozatos
Nyomtáv16
Magasság10.625 "
Ház anyagaÖntött alumínium
Hossz11.75 "
Magazin kapacitása100
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-120 psi
StílusEgyenes
típusNem-márc
Szerszám súlya3.90 font
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.509
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8467195090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszehasonlítás típusaNyomtávMagasságHáz anyagaHosszStílusSzélességÁr
PORTKÁBEL DA250C légfestő szegező 33 fokos és 34 fokos papír | AC9EKG 3FZD6 DA250CPapír1511.5 "Magnézium13 "Ferde3.5 "€564.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE FN250C Air Finish szögező ragasztó 1-től 2-1/2 hüvelykig
€466.38 /Mértékegység