PARKER Csőcsatlakozók, 1/2 hüvelykes testméret, 12 gal/perc áramlási sebesség


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 2 " , Áramlási sebesség: 12 Gal / perc , Zár típusa: Záró golyók , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szál típusa:
StílusModellKapcsolat típusaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8250-4
NPSF1 / 2-14 "€88.15
ajánlatkérés
A
8250-16
GÖMB7 / 8-14€95.21
ajánlatkérés

Csőcsatlakozók, 1/2 hüvelykes testméret, 12 gal/perc áramlási sebesség

A Parker 8200 tengelykapcsolókat úgy tervezték, hogy kompatibilis (nyomás alatti) csatlakozóelemekkel csatlakoztassák/lekapcsolják, hogy elkerüljék a leállítás szükségességét vagy megakadályozzák a gép leállását. Ezek az acél tengelykapcsolók horganyzott bevonattal rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében. Ezenkívül reteszelő golyós mechanizmussal rendelkeznek, hogy szoros kapcsolatot hozzon létre a csővezetékben. Pult-push típusú hüvelyekkel is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a csatlakozók könnyű leválasztását szakadási helyzetben, így megakadályozzák a tömlőtörést és a tömeges folyadék kiömlését. Változatok állnak rendelkezésre NPSF és ORB típusú csatlakozásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?